Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS16555-626 Dowel Pin Rustfritt stål 1/8 DX 7/16 Tommer Lengde, 25PK | AE3NDD 5EEH7

APPROVED VENDOR MS16555-626 Dyvelpinne rustfritt stål 1/8 DX 7/16 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NDD Modell: MS16555-626Kryssreferanse: 5EEH7
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
303NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1251 til 0.1253 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1800
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde7 / 16 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-626 Dyvelpinne rustfritt stål 1/8 DX 7/16 tommers lengde, 25PK
303NOK /pakke