Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Størrelse, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AD7AYV Modell: 2500470250Kryssreferanse: 4DAL2
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Diameter0.0418 til 0.518 "
FinishNaturlig
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Nominell diameter3 / 64 "
Total lengde1 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Dowel Pin, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Størrelse, 50Pk
34NOK /pakke