Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1NE85 Dowel Pin 1/16, 100PK | AB2QTZ

APPROVED VENDOR 1NE85 Dyvelpinne 1/16, 100PK

På lager
Vare: AB2QTZ Modell: 1NE85
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0626 til 0.0628 "
Dobbel skjærstyrke (kg)220
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (PSI)40,000 Min.
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318190000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE85 Dyvelpinne 1/16, 100PK
43NOK /pakke