Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M39080.020.0006 Dyvelpinne Standard M2 X 6Mm L, 100PK | AB3KML 1TY51

APPROVED VENDOR M39080.020.0006 Dyvelpinne Standard M2 X 6 Mm L, 100PK

På lager
Vare: AB3KML Modell: M39080.020.0006Kryssreferanse: 1TY51
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter2.002 å 2.008mm
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.25mm
MaterialeHerdet stål
Nominell diameterM2
Total lengde6mm
Rockwell HardnessC52-62
Enkelt skjærstyrke (kg)742
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0148
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessEnkelt skjærstyrke (kg)Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4DAH9 Dyvelpinne Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Pakke med 50 | AD7AYA 4DAH90.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "3 / 8 "--191NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4DAJ2 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Pakke med 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 til 0.13 "Naturlig+/- 0.005 "nylon1 / 8 "1 / 4 "--190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.020.0006 Dyvelpinne Standard M2 X 6 Mm L, 100PK
231NOK /pakke