FABORY Dyvelpinner


filtre
StilModellGrunnleggende materialeDobbel skjærstyrke (kg)FestelengdeKlasseLengdeLengde ToleranseNominell diameterPin Dia.Pris (eks. mva)
A
U39080.009.0087
Alloy Steel1,800 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "388NOK
A
U39080.006.0075
Alloy Steel800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "295NOK
A
B39080.050.0100
Alloy Steel51,000 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 665 NOK
A
B39080.062.0400
Alloy Steel79,800 kg4-4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "2 950 NOK
A
U39080.012.0087
Alloy Steel3,200 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "281NOK
A
B39080.075.0300
Alloy Steel114,000 kg3-3 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "3 466 NOK
A
U39080.037.0050
Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "398NOK
A
U39080.006.0031
Alloy Steel800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "492NOK
A
B39080.050.0075
Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 705 NOK
A
B39080.087.0350
Alloy Steel156,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7 / 8 "0.8751 til 0.8753 "7 287 NOK
A
B39080.062.0350
Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 275 NOK
A
U39080.009.0062
Alloy Steel1,800 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "206NOK
A
B39080.037.0075
Alloy Steel28,700 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "8 905 NOK
A
U39080.100.0450
Alloy Steel204,000 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "1"1.0001 til 1.0003 "266NOK
A
U39080.050.0075
Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "90NOK
A
B39080.031.0075
Alloy Steel20,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 16 "0.3126 til 0.3128 "9 917 NOK
A
U39080.062.0250
Alloy Steel79,800 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "400NOK
A
U39080.062.0300
Alloy Steel79,800 kg3-3 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "187NOK
A
B39080.050.0175
Alloy Steel51,000 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "4 085 NOK
A
U39080.009.0031
Alloy Steel1,800 kg5/16-5 / 16 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "191NOK
A
U39080.062.0350
Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "166NOK
A
B39080.075.0200
Alloy Steel114,000 kg2-2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "9 116 NOK
A
B39080.009.0050
Alloy Steel1,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "20 477 NOK
A
B39080.012.0050
Alloy Steel3,200 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "38 738 NOK
A
B39080.012.0062
Alloy Steel3,200 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "16 436 NOK
A
U39080.012.0100
Alloy Steel3,200 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "457NOK
A
B39080.025.0075
Alloy Steel12,800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "12 458 NOK
A
B39080.075.0350
Alloy Steel114,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "3 058 NOK
A
B39080.031.0062
Alloy Steel20,000 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "5 / 16 "0.3126 til 0.3128 "10 415 NOK
A
B39080.037.0050
Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "11 292 NOK
A
B39080.062.0250
Alloy Steel79,800 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "8 200 NOK
A
B39080.075.0175
Alloy Steel114,000 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "26 934 NOK
A
B39080.075.0150
Alloy Steel114,000 kg1 1 / 2-1 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "4 326 NOK
A
B39080.062.0500
Alloy Steel79,800 kg5-5 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 437 NOK
A
U39080.075.0225
Alloy Steel114,000 kg2 1 / 4-2 1 / 4 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "460NOK
A
U39080.006.0018
Alloy Steel800 kg3/16-3 / 16 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "338NOK
A
U39080.087.0350
Alloy Steel156,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7 / 8 "0.8751 til 0.8753 "282NOK
A
U39080.006.0037
Alloy Steel800 kg3/8-3 / 8 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "248NOK
A
B39080.100.0450
Alloy Steel204,000 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "1"1.0001 til 1.0003 "5 743 NOK
A
U39080.062.0175
Alloy Steel79,800 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "342NOK
A
U39080.062.0400
Alloy Steel79,800 kg4-4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "173NOK
A
U39080.062.0500
Alloy Steel79,800 kg5-5 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "317NOK
A
B39080.025.0062
Alloy Steel12,800 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "13 222 NOK
A
U39080.062.0450
Alloy Steel79,800 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "841NOK
A
U39080.062.0200
Alloy Steel79,800 kg2-2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "238NOK
A
U39080.075.0250
Alloy Steel114,000 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "457NOK
A
B39080.025.0050
Alloy Steel12,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "14 167 NOK
A
B39080.012.0100
Alloy Steel3,200 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "28 407 NOK
A
B39080.012.0075
Alloy Steel3,200 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "32 382 NOK
A
U39080.075.0350
Alloy Steel114,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "48NOK
A
B39080.062.0200
Alloy Steel79,800 kg2-2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "6 059 NOK
A
B39080.009.0075
Alloy Steel1,800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "32 267 NOK
A
B39080.062.0300
Alloy Steel79,800 kg3-3 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 112 NOK
A
B39080.006.0050
Alloy Steel800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "39 293 NOK
A
U39080.075.0300
Alloy Steel114,000 kg3-3 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "294NOK
A
U39080.075.0200
Alloy Steel114,000 kg2-2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "--
RFQ
A
U39080.075.0450
Alloy Steel114,000 kg4 1 / 2-4 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "190NOK
A
U39080.037.0062
Alloy Steel28,700 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "476NOK
A
U39080.075.0150
Alloy Steel114,000 kg1 1 / 2-1 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "183NOK
A
U39080.100.0350
Alloy Steel204,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "1"1.0001 til 1.0003 "440NOK
A
B39080.006.0025
Alloy Steel800 kg1/4-1 / 4 "+/- 0.012 "1 / 16 "0.0626 til 0.0628 "20 477 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?