Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.062.0500 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.6251 To 0.6253 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMK 2ME66

FABORY U39080.062.0500 Dyvelpinne, 5/8 tommers nominell diameter, 0.6251 til 0.6253 tommers pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8PMK Modell: U39080.062.0500Kryssref: 2ME66 / 175M16
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
317NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)79,800 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
Lengde5 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter5 / 8 "
Pin Dia.0.6251 til 0.6253 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)39,900 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9787
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.062.0500 Dyvelpinne, 5/8 tommers nominell diameter, 0.6251 til 0.6253 tommers pinnediameter, 5PK
317NOK /pakke