Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.100.0350 Dyvelpinne, 1 tomme nominell diameter, 1.0001 til 1.0003 tomme pinnedia. | CG8PNK 2ME94

FABORY U39080.100.0350 Dyvelpinne, 1 tommers nominell diameter, 1.0001 til 1.0003 tommers pinnediameter.

På lager
Vare: CG8PNK Modell: U39080.100.0350Kryssreferanse: 2ME94
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
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)204,000 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Lengde3 1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter1"
Pin Dia.1.0001 til 1.0003 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)102,000 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3843
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.100.0350 Dyvelpinne, 1 tommers nominell diameter, 1.0001 til 1.0003 tommers pinnediameter.
440NOK / enhet