Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.006.0031 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0626 To 0.0628 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJA 2MA87

FABORY U39080.006.0031 Dyvelpinne, 1/16 tommers nominell diameter, 0.0626 til 0.0628 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PJA Modell: U39080.006.0031Kryssreferanse: 2MA87
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
492NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)800 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/16
FinishPlain
Lengde5 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 16 "
Pin Dia.0.0626 til 0.0628 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)400 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0148
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.006.0031 Dyvelpinne, 1/16 tommers nominell diameter, 0.0626 til 0.0628 tommers pinnediameter, 100PK
492NOK /pakke