Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tomme nominell diameter, 0.5001 til 0.5003 tommers pinnedia., 10PK | CG8PLP 2ME38

FABORY U39080.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tommers nominell diameter, 0.5001 til 0.5003 tommers pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8PLP Modell: U39080.050.0075Kryssref: 2ME38 / 175M06
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)51,000 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 2 "
Pin Dia.0.5001 til 0.5003 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)25,500 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1876
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.050.0075 Dyvelpinne, 1/2 tommers nominell diameter, 0.5001 til 0.5003 tommers pinnediameter, 10PK
90NOK /pakke