ALBION Svingbar spindelhjul med brems


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Rammefinish: Sink belagt , Raceway: Dobbel ball , Trådstørrelse: 1 / 2-13
StilModellErstatningshjulBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
A
DCIT03101S001G
-Sidetommeskrue300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "Gjenget nivelleringÂ65 grader til 250 grader FRoller397NOK
B
DC2RR04052SF-S33GN
26Y349Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)405NOK
C
DCIX04052SF-S33GN
26Y356Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)489NOK
D
DCRR05052SF-S33GN
26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)489NOK
E
02RR05041S015GN
26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)512NOK
F
DCIX05052SF-S33GN
26Y370Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)503NOK
G
02XA05041S002GN
26Y371Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)396NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?