Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION DCIT03101S001G Svinghjul med brems 3 tommer 350 lb | AC6BUD 32J976

ALBION DCIT03101S001G Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 350 Lb

På lager
Vare: AC6BUD Modell: DCIT03101S001GKryssref: 32J976

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeSidetommeskrue
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering350 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde3.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1/2 "-13
Stamlengde2.5 "
Stammen TypeGjenget nivellering
Temp. OmrådeÂ65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris
ALBION DC2RR04052SF-S33GN Svinghjul med brems 4 tommer 170 lb | AC6BRA 32J927 DC2RR04052SF-S33GN26Y349Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)399NOK
ALBION DCRR05052SF-S33GN Svinghjul med brems 5 tommer 200 lb | AC6BRB 32J928 DCRR05052SF-S33GN26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-40 grader til 180 grader FDelrin (R)480NOK
ALBION 02RR05041S015GN Svinghjul med brems 5 tommer 200 lb | AC6BRE 32J931 02RR05041S015GN26Y364Over-the-Wheel Strap0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)512NOK
ALBION 02XA05041S002GN Svinghjul med brems 5 tommer 300 lb | AC6BRG 32J933 02XA05041S002GN26Y371Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader FDelrin (R)389NOK
ALBION DCIX04052SF-S33GN Svinghjul med brems 4 tommer 275 Lb | AC6BUK 32J982 DCIX04052SF-S33GN26Y356Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)481NOK
ALBION DCIX05052SF-S33GN Svingbart styrehjul med bremse 5 tommer 300 Lb | AC6BUM 32J984 DCIX05052SF-S33GN26Y370Over-the-Wheel Strap300 til 999 lb.1/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader FDelrin (R)494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION DCIT03101S001G Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 350 Lb
390NOK / enhet