Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.087.0350 Dyvelpinne, 7/8 tommers nominell diameter, 0.8751 til 0.8753 tommers pinnedia. | CG8PNC 2ME85

FABORY U39080.087.0350 Dyvelpinne, 7/8 tommers nominell diameter, 0.8751 til 0.8753 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8PNC Modell: U39080.087.0350Kryssref: 2ME85 / 175M25
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)156,000 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
Lengde3 1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter7 / 8 "
Pin Dia.0.8751 til 0.8753 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)78,000 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2938
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.087.0350 Dyvelpinne, 7/8 tommers nominell diameter, 0.8751 til 0.8753 tommers pinnedia.
282NOK / enhet