Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.009.0087 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 0.0938 To 0.0940 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJH 2MB18

FABORY U39080.009.0087 Dyvelpinne, 3/32 tommers nominell diameter, 0.0938 til 0.0940 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PJH Modell: U39080.009.0087Kryssreferanse: 2MB18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)1,800 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 32 "
Pin Dia.0.0938 til 0.0940 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)900 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0832
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.009.0087 Dyvelpinne, 3/32 tommers nominell diameter, 0.0938 til 0.0940 tommers pinnediameter, 100PK
388NOK /pakke