Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.012.0100 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.1251 To 0.1253 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJL 2MB33

FABORY U39080.012.0100 Dyvelpinne, 1/8 tommers nominell diameter, 0.1251 til 0.1253 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PJL Modell: U39080.012.0100Kryssref.: 2MB33 / 175L95
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
457NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)3,200 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1
FinishPlain
Lengde1 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 til 0.1253 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)1,600 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1557
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.012.0100 Dyvelpinne, 1/8 tommers nominell diameter, 0.1251 til 0.1253 tommers pinnediameter, 100PK
457NOK /pakke