Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.075.0450 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnedia. | CG8PMV 2ME79

FABORY U39080.075.0450 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8PMV Modell: U39080.075.0450Kryssreferanse: 2ME79
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)114,000 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
Lengde4 1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 til 0.7501 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)57,000 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.075.0450 Dyvelpinne, 3/4 tommers nominell diameter, 0.7501 til 0.7501 tommers pinnedia.
190NOK / enhet