Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.037.0062 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 0.3751 til 0.3753 tommers pinnediameter, 50PK | CG8PKV 2ME17

FABORY U39080.037.0062 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 0.3751 til 0.3753 tommers pinnediameter, 50PK

På lager
Vare: CG8PKV Modell: U39080.037.0062Kryssreferanse: 2ME17
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)28,700 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Lengde5 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.3751 til 0.3753 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)14,350 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0094
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.037.0062 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 0.3751 til 0.3753 tommers pinnediameter, 50PK
476NOK /pakke