Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39080.012.0087 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.1251 To 0.1253 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJK 2MB32

FABORY U39080.012.0087 Dyvelpinne, 1/8 tommers nominell diameter, 0.1251 til 0.1253 tommers pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8PJK Modell: U39080.012.0087Kryssreferanse: 2MB32
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeAlloy Steel
Dobbel skjærstyrke (kg)3,200 kg
Festemaskin FinishPlain
Festelengde7/8
FinishPlain
Lengde7 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 til 0.1253 "
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)1,600 kg
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39080.012.0087 Dyvelpinne, 1/8 tommers nominell diameter, 0.1251 til 0.1253 tommers pinnediameter, 100PK
281NOK /pakke