Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39090.060.0016 Dyvelpinne Stål 6 X 16Mm, 50PK | AH7WXE 38DU19

GRAINGER M39090.060.0016 Dowel Pin Stål 6 X 16 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7WXE Modell: M39090.060.0016Kryssreferanse: 38DU19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
698NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde16
Nominell diameter6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric
TrådstørrelseM4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1386
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.05

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39090.060.0016 Dowel Pin Stål 6 X 16 Mm, 50PK
698NOK /pakke