Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D15-500 Dowel Pin, 1/16 Størrelse, 50Pk | AB3JMM 1TU92

RICHARD MANNO CO. D15-500 Dowel Pin, 1/16 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AB3JMM Modell: D15-500Kryssreferanse: 1TU92
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0626 til 0.0628 "
Dobbel skjærstyrke (kg)610
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D15-500 Dowel Pin, 1/16 Størrelse, 50Pk
369NOK /pakke