APPROVED VENDOR 1NE99 Dowel Pin 1/8 Inch, 100PK | AB2QUP

APPROVED VENDOR 1NE99 dyvelpinne 1/8 tomme, 100PK

Vare: AB2QUP Modell: 1NE99

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1251 til 0.1253 "
Dobbel skjærstyrke (kg)930
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (PSI)40,000 Min.
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318190000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE99 dyvelpinne 1/8 tomme, 100PK