Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.100.0012 Dowel Pin Steel 10 X 12Mm, 50PK | AH7WVY 38DT89

GRAINGER M39080.100.0012 Dowel Pin Stål 10 X 12 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7WVY Modell: M39080.100.0012Kryssreferanse: 38DT89
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
575NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde12 "
Nominell diameter10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.100.0012 Dowel Pin Stål 10 X 12 Mm, 50PK
575NOK /pakke