Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 37R100DPSO Dybelstift Legert stål 3/8 X 1 L, 100PK | AF2MPX 6VKD9

APPROVED VENDOR 37R100DPSO Dyvelpinne legert stål 3/8 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AF2MPX Modell: 37R100DPSOKryssref: 6VKD9
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
1 069 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.375 "
Dobbel skjærstyrke (kg)33100
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)16550
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 37R100DPSO Dyvelpinne legert stål 3/8 X 1 L, 100PK
1 069 NOK /pakke