DAYTON 24VAC / DC hevede indikatorlys


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 25,000 hr. , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 24 VAC/DC
StilModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY46.
Rav12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
B
22NZ03
Rav12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.125NOK
C
22NZ02
Blå12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.129NOK
D
22NY89.
Grønn12mAM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.272NOK
E
22NY45.
Grønn12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
F
22NY98.
Grønn12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.129NOK
G
22NY43.
Rød12mA0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
H
22NZ01
Rød12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.125NOK
I
22NY42.
Rød12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
J
22NY90.
Rød12mAM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.317NOK
K
22NY99.
Hvit12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.125NOK

24VAC / DC hevede indikatorlys

Dayton 24VAC / DC hevet indikatorlys er egnet for å kommunisere en rekke signaler, inkludert på/av, full spenning og push-to-test. De har nylonkonstruksjon med polykarbonatlinse for enkel lysoverføring og varmeisolasjon, og messingmuttere / rustfrie stålrammer for å gi høy strekkfasthet og holdbarhet. Disse runde lysene har LED -lamper som er ideelle for bryterkontrollpaneler, instrumenter, maskiner og biler. Velg mellom et stort utvalg av disse lysene, tilgjengelig i grønne, hvite, røde, gule og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?