Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NZ02 Hevet Blinklys 22mm 24v Blå | AB6XEB

DAYTON 22NZ02 Hevet Blinklys 22mm 24v Blå

På lager
Vare: AB6XEB Modell: 22NZ02
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGEBlå
Nåværende tegnet12.7mA
Elektrisk forbindelseM3.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylon kropp med polykarbonatlinse
Paneltykkelse0.093 "
FormRund
Størrelse22mm monteringsdia.
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY42 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB6XBM 22NY42.Rød12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY43 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB6XBN 22NY43.Rød12mA0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY45 Hevet indikator Lysegrønn 24v | AB6XBQ 22NY45.Grønn12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY46 Hevet blinklys Amber 24v | AB6XBR 22NY46.Rav12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY89 Hevet indikatorlys 12mm 24v Grønn | AB6XDN 22NY89.Grønn12mAM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.272NOK
DAYTON 22NY90 Hevet indikatorlys 12mm 24v Rød | AB6XDP 22NY90.Rød12mAM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.317NOK
DAYTON 22NY98 Hevet indikatorlys 22mm 24v Grønn | AB6XDY 22NY98.Grønn12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NZ02 Hevet Blinklys 22mm 24v Blå
129NOK / enhet