Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY90 Hevet indikatorlys 12mm 24v Rød | AB6XDP

DAYTON 22NY90 Hevet Blinklys 12mm 24v Rød

På lager
Vare: AB6XDP Modell: 22NY90
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid25,000 hr.
FARGERød
Nåværende tegnet12mA
Elektrisk forbindelseM2.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter
Paneltykkelse0.028 "til 0.11"
FormRund
Størrelse12mm monteringsdia.
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY42 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB6XBM 22NY42.Rød12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY43 Hevet indikatorlys Rød 24v | AB6XBN 22NY43.Rød12mA0.187 "Tab40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY45 Hevet indikator Lysegrønn 24v | AB6XBQ 22NY45.Grønn12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY46 Hevet blinklys Amber 24v | AB6XBR 22NY46.Rav12mA6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY89 Hevet indikatorlys 12mm 24v Grønn | AB6XDN 22NY89.Grønn12mAM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.272NOK
DAYTON 22NY98 Hevet indikatorlys 22mm 24v Grønn | AB6XDY 22NY98.Grønn12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.129NOK
DAYTON 22NY99 Hevet Blinklys 22mm 24v Hvit | AB6XDZ 22NY99.Hvit12.7mAM3.5 skrue40, med tetning 65Nylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY90 Hevet Blinklys 12mm 24v Rød
317NOK / enhet