Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 25R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 1/2 L, 100PK | AF2MPK 6VKC8

APPROVED VENDOR 25R50DPSO dyvelpinne legert stål 1/4 X 1/2 L, 100 PK

På lager
Vare: AF2MPK Modell: 25R50DPSOKryssreferanse: 6VKC8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
692NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Dia. Toleranse+/-. 0001 "
Diameter0.25 "
Dobbel skjærstyrke (kg)14720
FinishSvart
Lengde Toleranse+/-. 010 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Enkelt skjærstyrke (kg)7360
Enkelt skjærstyrke (PSI)150000
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 25R50DPSO dyvelpinne legert stål 1/4 X 1/2 L, 100 PK
692NOK /pakke