Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS16555-605 Dyvelpinne rustfritt stål 1/16 DX 7/16 tommers lengde, 25PK | AE3NCN 5EEG3

APPROVED VENDOR MS16555-605 Dyvelpinne rustfritt stål 1/16 DX 7/16 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NCN Modell: MS16555-605Kryssreferanse: 5EEG3
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0626 til 0.0628 "
Dobbel skjærstyrke (kg)610
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total lengde7 / 16 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-605 Dyvelpinne rustfritt stål 1/16 DX 7/16 tommers lengde, 25PK
325NOK /pakke