Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.100.0014 Dyvelstift Stål 10 X 14Mm, 50PK | AH7WVZ 38DT90

GRAINGER M39080.100.0014 Dowel Pin Stål 10 X 14 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7WVZ Modell: M39080.100.0014Kryssreferanse: 38DT90
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde14 "
Nominell diameter10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.100.0014 Dowel Pin Stål 10 X 14 Mm, 50PK
465NOK /pakke