Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC C50-10EM4 Endefresholder Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4

PARLEC C50-10EM4 endefresholder Cat 50 Double 2 4.44

På lager
Vare: AC2RQR Modell: C50-10EM4Kryssreferanse: 2MKP4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill Mill Holder
Bore Dybde4.44 "
Bore Dia.1"
DimensjonstypeDesimal tommer
SluttDobbel
Hull Dia.1"
Nese2
Nese Dia.2.000 "
Nese TypeRett
Projeksjon4
Sokkeldybde4.44 "
taperKAT 50
typenWeldon stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeBore DybdeBore Dia.DimensjonstypeSluttHull Dia.NeseProjeksjonPris
PARLEC C50-01EM2 Endefresholder Cat 50 Double 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Desimal tommerDobbel0.125 "0.69 "2.52 631 NOK
PARLEC C50-02EM2 Endemølleholder Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Desimal tommerDobbel0.25 "0.88 "2.51 816 NOK
PARLEC C50-10EM1 Endemølleholder Cat 50 Singel 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Desimal tommerenslig1"2.75 "1.622 114 NOK
PARLEC C50-10EM8 Endemølleholder Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Desimal tommerDobbel1"282 020 NOK
PARLEC C50-12EM4 Endemølleholder Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Desimal tommerDobbel1.25 "2.5 "41 674 NOK
PARLEC C50-12EM6 Endemølleholder Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "Desimal tommerDobbel1.25 "2.5 "62 004 NOK
PARLEC C50-12EM8 endefresholder Cat 50 Double 2.5 | AC2RQY 2MKR1 C50-12EM83.35 "3.35 "1.25 "Desimal tommerDobbel1.25 "2.5 "82 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC C50-10EM4 endefresholder Cat 50 Double 2 4.44
1 604 NOK / enhet