TENNSCO ZLES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XBZ 44P443

TENNSCO ZLES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk

På lager
Vare: AD4XBZ Modell: ZLES-4236Kryssreferanse: 44P443

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
Terrassebordnone
Dybde36 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet2500 lb.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTerrassebordDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLES-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XBW 44P440 ZLES-4218none18 "22500 lb.42 "511NOK
TENNSCO ZLES-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 No Deck | AD4XBX 44P441 ZLES-4224none24 "2250 lb.42 "553NOK
TENNSCO ZLES-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XBY 44P442 ZLES-4230none30 "2500 lb.42 "609NOK
TENNSCO ZLES-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XCA 44P444 ZLES-4242none42 "2250 lb.42 "742NOK
TENNSCO ZLES-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XCB 44P445 ZLES-4818none18 "2250 lb.48 "565NOK
TENNSCO ZLES-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XCC 44P446 ZLES-4830none30 "2250 lb.48 "637NOK
TENNSCO ZLES-4842 Ekstra hyllenivå 48 x 42 No Deck | AD4XCD 44P447 ZLES-4842none42 "2250 lb.48 "756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk
669NOK / enhet