Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS16555-624 Dowel Pin Stainless Steel 3/32 D X 1 Inch Length, 25PK | AE3NDB 5EEH5

APPROVED VENDOR MS16555-624 Dyvelpinne rustfritt stål 3/32 DX 1 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NDB Modell: MS16555-624Kryssreferanse: 5EEH5
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0939 til 0.0941 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-624 Dyvelpinne rustfritt stål 3/32 DX 1 tommers lengde, 25PK
227NOK /pakke