APPROVED VENDOR 2ME15 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 4 Length, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 dyvelpinne legert stål 5/16" X 4" lengde, 5PK

Vare: AC2RAV Modell: 2ME15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)20,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde4"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)10,000 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 dyvelpinne legert stål 5/16" X 4" lengde, 5PK