RICHARD MANNO CO. Dyvelpinner


filtre
StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)Nominell diameterTotal lengdePris (eks. mva)
A
D15-250
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 4 "1 002 NOK
A
D15-500
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 2 "369NOK
A
D15-187
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 16 "345NOK
A
D15-1000
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1"686NOK
A
D15-875
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 8 "530NOK
A
D15-750
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 4 "209NOK
A
D15-625
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 8 "369NOK
A
D15-437
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 16 "384NOK
A
D15-312
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 16 "352NOK
A
D15-125
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 8 "511NOK
A
D15-375
0.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 8 "304NOK
A
D16-187
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 16 "546NOK
A
D16-625
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 8 "497NOK
A
D16-375
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 8 "210NOK
A
D16-437
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 16 "379NOK
A
D16-1250
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1.25 "391NOK
A
D16-1000
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1"289NOK
A
D16-875
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 8 "302NOK
A
D16-750
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 4 "515NOK
A
D16-250
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 4 "495NOK
A
D16-500
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 2 "356NOK
A
D16-312
0.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 16 "397NOK
A
D17-375
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 8 "463NOK
A
D17-750
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 4 "478NOK
A
D17-437
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "7 / 16 "425NOK
A
D17-312
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "5 / 16 "461NOK
A
D17-1500
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "1.5 "371NOK
A
D17-1000
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "1"318NOK
A
D17-625
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "5 / 8 "412NOK
A
D17-1250
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "1.25 "442NOK
A
D17-500
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "1 / 2 "493NOK
A
D17-875
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "7 / 8 "488NOK
A
D17-250
0.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "1 / 4 "478NOK
A
D18-500
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "1 / 2 "485NOK
A
D18-1250
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "1.25 "286NOK
A
D18-750
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "3 / 4 "471NOK
A
D18-625
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "5 / 8 "457NOK
A
D18-375
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "3 / 8 "440NOK
A
D18-1000
0.1563 til 0.1565 "28005 / 32 "1"286NOK
A
D19-500
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "1 / 2 "422NOK
A
D19-1250
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "1.25 "271NOK
A
D19-1000
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "1"241NOK
A
D19-375
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "3 / 8 "408NOK
A
D19-750
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "3 / 4 "1 263 NOK
A
D19-1500
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "1.5 "219NOK
A
D19-625
0.1876 til 0.1878 "40003 / 16 "5 / 8 "426NOK
A
D20-1000
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "1"341NOK
A
D20-750
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "3 / 4 "251NOK
A
D20-1500
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "1.5 "346NOK
A
D20-1250
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "1.25 "360NOK
A
D20-500
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "1 / 2 "237NOK
A
D20-1750
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "1.75 "289NOK
A
D20-625
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "5 / 8 "245NOK
A
D20-2000
0.2501 til 0.2503 "72001 / 4 "2"308NOK
A
D21-1750
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "1.75 "-
RFQ
A
D21-2000
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "2"506NOK
A
D21-625
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "5 / 8 "457NOK
A
D21-3000
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "3"673NOK
A
D21-2500
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "2.5 "577NOK
A
D21-1500
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "1.5 "297NOK
A
D21-1250
0.3126 til 0.3128 "11,0005 / 16 "1.25 "255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?