Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D17-1500 Dowel Pin, 1/8 Størrelse, 25Pk | AB3KMP 1TY54

RICHARD MANNO CO. D17-1500 Dowel Pin, 1/8 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AB3KMP Modell: D17-1500Kryssreferanse: 1TY54
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1251 til 0.1253 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1800
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-1500 Dowel Pin, 1/8 Størrelse, 25Pk
371NOK /pakke