Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D20-1500 Dowel Pin, 1/4 Størrelse, 10Pk | AB3KPC 1TY93

RICHARD MANNO CO. D20-1500 Dowel Pin, 1/4 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AB3KPC Modell: D20-1500Kryssreferanse: 1TY93
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
346NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.2501 til 0.2503 "
Dobbel skjærstyrke (kg)7200
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D20-1500 Dowel Pin, 1/4 Størrelse, 10Pk
346NOK /pakke