Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D21-2000 Dowel Pin, 5/16 Inch, 5Pk | AB3LLC 1UA21

RICHARD MANNO CO. D21-2000 Dowel Pin, 5/16 tommer, 5pk

På lager
Vare: AB3LLC Modell: D21-2000Kryssreferanse: 1UA21

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
506NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)11,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D21-2000 Dowel Pin, 5/16 tommer, 5pk
506NOK /pakke