Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D21-1500 Dowel Pin, 5/16 Inch, 5Pk | AB3LKY 1UA17

RICHARD MANNO CO. D21-1500 Dowel Pin, 5/16 tommer, 5pk

På lager
Vare: AB3LKY Modell: D21-1500Kryssreferanse: 1UA17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)11,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D21-1500 Dowel Pin, 5/16 tommer, 5pk
297NOK /pakke