BRADY Rørmarkør, dampforsyning


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4131-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark421NOK
B
4131-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark243NOK
A
4131-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK
B
4131-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
B
4131-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK
C
4366-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark223NOK
A
4131-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark338NOK
C
4366-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
C
4366-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark284NOK
B
4131-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
D
7272-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
E
20470
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm336NOK
F
109753
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
E
73931
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm636NOK
F
109754
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl736NOK
G
7272-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
H
7414-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
G
7272-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
H
7414-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?