Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20470 Pipe Marker Steam Supply 1 In.h | AF4ZGZ 9RYN5

BRADY 20470 Pipe Marker Steam Supply 1 In.h

På lager
Vare: AF4ZGZ Modell: 20470Kryssreferanse: 9RYN5
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde1"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7272-1 Rørmarkør Dampforsyning 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7272-1HV Rørmarkør Dampforsyning Y 8 tommer eller større | AE3ABP 5ADX3 7272-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 7272-4 Rørmarkør Dampforsyning Y 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7414-1 Rørmarkør Dampforsyning Grønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7414-1HV Rørmarkør Dampforsyning Grønn 8 tommer eller større | AE3ZDB 5GXD4 7414-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 4131-F Rørmarkør Dampforsyning Y 6 Til 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Gul6 til 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark233NOK
BRADY 4131-G Rørmarkør Dampforsyning Y 8 Til 9-7/8 In | AF3TME 8CUT1 4131-G-Gul8 til 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20470 Pipe Marker Steam Supply 1 In.h
336NOK / enhet