Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Størrelse, 50Pk | AB3KLK 1TY26

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AB3KLK Modell: D16-750Kryssreferanse: 1TY26
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
515NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.0939 til 0.0941 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 32 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC36
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dowel Pin, 3/32 Størrelse, 50Pk
515NOK /pakke