Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39080.010.0012 Dybelstift Stål 1 X 12Mm, 100PK | AH7WTT 38DT38

GRAINGER M39080.010.0012 Dowel Pin Stål 1 X 12 Mm, 100PK

På lager
Vare: AH7WTT Modell: M39080.010.0012Kryssreferanse: 38DT38
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
341NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Dia. ToleranseM6
FinishPlain
Lengde12 "
Nominell diameter1mm
Pin Dia.1.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39080.010.0012 Dowel Pin Stål 1 X 12 Mm, 100PK
341NOK /pakke