VESTIL SPHT-500S-HD P håndtakstruck med pneumatisk hjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, blått, stål

På lager
Vare: AG7ZAK Modell: SPHT-500S-HD

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
Kapasitet600 lbs.
Hjulstørrelse10 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
FARGEBlå
Dybde16.25 "
Høyde52 "
Lengde16.25 "
MaterialeStål
Nese plate dybde40.12 "
Lengde på neseplaten5-1 / 8 "
Neseplate tykkelse1 / 8 "
Bredd på neseplaten20 "
Antall hjul2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3-1 / 2 "
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseFARGEHøydeLengdeBreddePris
VESTIL SPHT-500S P Håndtakstruck med lufthjul, 500 Lb. Kapasitet, grått, galvanisert stål | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Grå51.38 "18 "22 "1 689 NOK
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Blå52 "16.25 "20 "2 790 NOK
VESTIL SPHT-500S-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, 500 Lb. Kapasitet, grått, galvanisert stål | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Grå52 "18 "21 "2 088 NOK
VESTIL SPHT-600S-IND P Håndtakstruck med pneumatisk hjul, 600 Lb. Kapasitet, rød, stål | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Rød52 "22 "22 "2 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HD P håndtakstruck med pneumatisk hjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, blått, stål
2 489 NOK / enhet