VESTIL SPHT-500S P håndtakstruck med pneumatisk hjul, 500 Lb. Kapasitet, grått, galvanisert stål

På lager
Vare: AG7ZAH Modell: SPHT-500S

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10 "
Hjulstørrelse10 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "
FARGEGrå
Dybde18 "
Høyde51.38 "
Lengde18 "
MaterialeStål
Nese plate dybde7.5 "
Lengde på neseplaten7-1 / 2 "
Neseplate tykkelse1 / 8 "
Bredd på neseplaten14 "
Antall hjul2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3-1 / 2 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseFARGEHøydeLengdeBreddePris
VESTIL SPHT-500S-HD P Håndtakstruck med lufthjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Blå52 "16.25 "20 "2 489 NOK
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, blå, stål | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Blå52 "16.25 "20 "2 790 NOK
VESTIL SPHT-500S-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, 500 Lb. Kapasitet, grått, galvanisert stål | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Grå52 "18 "21 "2 088 NOK
VESTIL SPHT-600S-IND P Håndtakstruck med pneumatisk hjul, 600 Lb. Kapasitet, rød, stål | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Rød52 "22 "22 "2 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPHT-500S P håndtakstruck med pneumatisk hjul, 500 Lb. Kapasitet, grått, galvanisert stål
1 689 NOK / enhet