APPROVED VENDOR Dowel Pin, stål


filtre
StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
1NE85
0.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "1 / 4 "B8543NOK
A
1NE90
0.0626 til 0.0628 "220Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 16 "3 / 4 "B8550NOK
A
1NE93
0.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
B
50R200DPSO
0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2"RC 50 - 58657NOK
B
50R150DPSO
0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1.5 "RC 50 - 58533NOK
B
50R250DPSO
0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "2.5 "RC 50 - 58746NOK
B
50R100DPSO
0.5 "58900Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 2 "1"RC 50 - 58464NOK
B
25R250DPSO
0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2.5 "RC 50 - 581 402 NOK
B
25R150DPSO
0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.5 "RC 50 - 581 000 NOK
B
25R200DPSO
0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "2"RC 50 - 581 164 NOK
B
25R125DPSO
0.25 "14720Svart+/-. 010 "Alloy Steel1 / 4 "1.25 "RC 50 - 58872NOK
B
18R100DPSO
0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1"RC 50 - 58750NOK
B
18R150DPSO
0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.5 "RC 50 - 58836NOK
B
18R125DPSO
0.187 "8300Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 16 "1.25 "RC 50 - 58721NOK
B
31R125DPSO
0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.25 "RC 50 - 581 069 NOK
B
31R150DPSO
0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1.5 "RC 50 - 581 157 NOK
B
31R100DPSO
0.312 "23000Svart+/-. 010 "Alloy Steel5 / 16 "1"RC 50 - 58998NOK
B
37R100DPSO
0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1"RC 50 - 581 069 NOK
B
37R150DPSO
0.375 "33100Svart+/-. 010 "Alloy Steel3 / 8 "1.5 "RC 50 - 581 393 NOK
A
1NE99
0.1251 til 0.1253 "930Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 8 "1 / 4 "B85-
RFQ
A
1NU26
0.1876 til 0.1878 "2130Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 16 "7 / 8 "B8527NOK
C
Z1266
0.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "2"B8565NOK
C
Z1262
0.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.25 "B8558NOK
A
1NU33
0.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK
C
Z1260
0.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1"B8558NOK
C
Z1258
0.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "3 / 4 "B8553NOK
C
Z1264
0.2501 til 0.2503 "-Plain-Herdet stål1 / 4 "1.5 "B8563NOK
C
Z1250
0.3126 til 0.3128 "-Plain-Herdet stål5 / 16 "3 / 4 "B8563NOK
C
Z1200
0.3126 til 0.3128 "-Plain-Herdet stål5 / 16 "1"B8566NOK
C
Z1252
0.3126 til 0.3128 "-Plain-Herdet stål5 / 16 "2"B8581NOK
C
Z1204
0.3126 til 0.3128 "-Plain-Herdet stål5 / 16 "1.5 "B8572NOK
C
Z1202
0.3126 til 0.3128 "-Plain-Herdet stål5 / 16 "1.25 "B8568NOK
C
Z1206
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "1"B8564NOK
C
Z1208
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "1.25 "B8577NOK
C
Z1212
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "2"B8586NOK
C
Z1210
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "1.5 "B8581NOK
C
Z1254
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "2.5 "B8588NOK
A
1NU41
0.3751 til 0.3753 "8650Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 8 "3 / 4 "B8563NOK
C
Z1214
0.3751 til 0.3753 "-Plain-Herdet stål3 / 8 "3"B85102NOK
C
Z1228
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "2.5 "B8598NOK
C
Z1230
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "3"B85103NOK
C
Z1220
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "1"B8573NOK
C
Z1222
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "1.25 "B8577NOK
C
Z1256
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "1.75 "B8582NOK
C
Z1226
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "2"B8592NOK
C
Z1224
0.5001 til 0.5003 "-Plain-Herdet stål1 / 2 "1.5 "B8587NOK
C
Z1232
0.6251 til 0.6253 "-Plain-Herdet stål5 / 8 "1.5 "B85101NOK
C
Z1234
0.6251 til 0.6253 "-Plain-Herdet stål5 / 8 "2"B8596NOK
C
Z1238
0.6251 til 0.6253 "-Plain-Herdet stål5 / 8 "3"B85114NOK
C
Z1236
0.6251 til 0.6253 "-Plain-Herdet stål5 / 8 "2.5 "B8595NOK
C
Z1244
0.7501 til 0.7503 "-Plain-Herdet stål3 / 4 "3"B85126NOK
C
Z1240
0.7501 til 0.7503 "-Plain-Herdet stål3 / 4 "2"B85122NOK
C
Z1248
1.0001 til 1.0003 "-Plain-Herdet stål1"3"B85231NOK
D
MDP13-2
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM26mmRc 36-42226NOK
D
MDP13-4
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM210mmRc 36-42242NOK
D
MDP13-8
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM220mmRc 36-42421NOK
D
MDP13-9
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM224mmRc 36-42231NOK
D
MDP13-7
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM216mmRc 36-42184NOK
D
MDP13-6
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM214mmRc 36-42181NOK
D
MDP13-3
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM28mmRc 36-42201NOK
D
MDP13-1
2.002 å 2.009mm-Plain+ 0.5 / -0.0 mm416 rustfritt stålM25mmRc 36-42166NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?