Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1258 Dyvelpinne 1/4 tomme Diameter | AE6END 5RE48

APPROVED VENDOR Z1258 dyvelpinne 1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AE6END Modell: Z1258Kryssreferanse: 5RE48

Få tak i det Mai 6, mandag
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.2501 til 0.2503 "
FinishPlain
MaterialeHerdet stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Enkelt skjærstyrke (PSI)130,000
Trådstørrelse8-32
typenFlat uttrekksventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)FinishLengde ToleranseMaterialeNominell diameterTotal lengdeRockwell HardnessPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NE93 Dyvelpinne 3/32 - Pakke med 100 | AB2QUH 1NE930.0938 til 0.094 "510Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål3 / 32 "3 / 8 "B85408NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NU33 Dowel Pin 1/4 Inch - Pakke med 20 | AB2TXG 1NU330.2501 til 0.2503 "3810Plain+/- 0.010 "18-8 rustfritt stål1 / 4 "7 / 8 "B85377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1258 dyvelpinne 1/4 tommers diameter
53NOK / enhet