E JAMES & CO Gummistrimmel, ekstrem temperatur, 60A


filtre
Farge: Rød , Durometer: 60A , Forlengelse: 200% , Bli ferdig: Glatt , Lengde: 36 " , Materiale: Silikongummi , Maks. Temp.: 400 F , Min. Temp. Vurdering: -60 grader F. , Strekkstyrke: 500 psi , Bredde: 2"
StilModellStøttetypeTykkelsePris (eks. mva)
A
2860-1 / 32XTAPE
Adhesive1 / 32 "114NOK
A
2860-1 / 16XTAPE
Adhesive1 / 16 "149NOK
A
2860-3 / 32XTAPE
Adhesive3 / 32 "236NOK
A
2860-1 / 8XTAPE
Adhesive1 / 8 "256NOK
A
2860-3 / 16XTAPE
Adhesive3 / 16 "322NOK
A
2860-1 / 4XTAPE
Adhesive1 / 4 "387NOK
A
2860-3 / 8XTAPE
Adhesive3 / 8 "648NOK
A
2860-1 / 2XTAPE
Adhesive1 / 2 "909NOK
B
2860-1 / 32X
Plain1 / 32 "55NOK
B
2860-1 / 16X
Plain1 / 16 "97NOK
B
2860-3 / 32X
Plain3 / 32 "147NOK
B
2860-1 / 8X
Plain1 / 8 "236NOK
B
2860-3 / 16X
Plain3 / 16 "344NOK
B
2860-1 / 4X
Plain1 / 4 "487NOK
B
2860-3 / 8X
Plain3 / 8 "726NOK
B
2860-1 / 2X
Plain1 / 2 "1 027 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?