Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE Gummi Silikon 1/4 tomme Tykk 2 x 36 In | AB2NCT 1MXR1

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE gummisilikon 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2NCT Modell: 2860-1/4XTAPEKryssreferanse: 1MXR1
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGERød
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet500 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelsePris
E JAMES & CO 2860-1/32X gummisilikon 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XPlain1 / 32 "55NOK
E JAMES & CO 2860-1/16X gummisilikon 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16XPlain1 / 16 "97NOK
E JAMES & CO 2860-3/32X gummisilikon 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XPlain3 / 32 "147NOK
E JAMES & CO 2860-1/8X gummisilikon 1/8 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XPlain1 / 8 "236NOK
E JAMES & CO 2860-3/16X gummisilikon 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16XPlain3 / 16 "344NOK
E JAMES & CO 2860-1/4X gummisilikon 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XPlain1 / 4 "487NOK
E JAMES & CO 2860-3/8X gummisilikon 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XPlain3 / 8 "726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/4XTAPE gummisilikon 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer
387NOK / enhet