Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitær Kuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKK 11A429

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis sveis

På lager
Vare: AA2TKK Modell: E90WW-6.5Kryssreferanse: 11A429
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
1 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitærkuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil2-veis
TilkoblingstypeSveise
HåndteringsmaterialeAISI-304 rustfritt stål
HåndtakstypePad låsbar
Maks. Press1000 psi
Total lengde3.5 "
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlås ut bevis
Overflatebehandling20 RA-ID
Temp. Område-65 grader til 320 grader F
Ventildesign2-veis
Ventilstruktur3-Piece
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS E90WW-6.75 Sanitær Kuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 800 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-61.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veissveis | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "2 475 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-61.5 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 179 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-62.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veissveis | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "5 979 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-62.5 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "12 441 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-63.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "16 396 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-64.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "26 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis sveis
1 470 NOK / enhet