VNE RUSTFRITT E90WW-64.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKT 11A436

VNE STAINLESS E90WW-64.0 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis

På lager
Vare: AA2TKT Modell: E90WW-64.0Kryssreferanse: 11A436

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitærkuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil2-veis
TilkoblingstypeSveise
HåndteringsmaterialeAISI-304 rustfritt stål
HåndtakstypePad låsbar
Maks. Press600 psi
Total lengde9 9 / 16 "
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlås ut bevis
Overflatebehandling20 RA-ID
Temp. Område-65 grader til 320 grader F
Ventildesign2-veis
Ventilstruktur3-Piece
Veggtykkelse0.083 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.29
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481803040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS E90WW-6.5 Sanitær Kuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "1 470 NOK
VNE STAINLESS E90WW-6.75 Sanitær Kuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 800 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-61.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veissveis | AA2TKM 11A431 E90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "2 475 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-61.5 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 179 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-62.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veissveis | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "5 979 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-62.5 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis sveis | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "12 441 NOK
VNE RUSTFRITT E90WW-63.0 Sanitærkuleventil 316 Rustfritt stål 2-veis | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "16 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-64.0 Sanitær kuleventil 316 rustfritt stål 2-veis
26 742 NOK / enhet