Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL3 Snap Lock Three Pin Knob 1/4 1 3/4 In | AC9FPL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 snaplås med tre stifter 1/4 1 3/4 tommer

På lager
Vare: AC9FPL Modell: 3GDL3
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Three Prong -knott
Base Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
KnottypeSvart Polypro plastheksehull
Lengde1"
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock Three Pins
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDN4 Snap Lock Three-pin Knob Thru 1/4 2 In | AC9FPX 3GDN42"1.125 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 snaplås med tre stifter 1/4 1 3/4 tommer
16NOK / enhet